pagina iniziale

PANDUIT - PANSTP28X15MBL THE TX6A-28 10GIG CAT 6A STP PATCH CORD - STP28X15MBL

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANSTP28X15MBL THE TX6A-28 10GIG CAT 6A STP PATCH CORD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Categoria - 6A

  • Tipo di cavo - F/UTP

  • Lunghezza - 1.5 m

  • Tipo di connettore collegamento 1 - RJ45 8(8)

  • Colore del rivestimento - Nero

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,6 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

0074983027606

Codice prodotto

PANSTP28X15MBL

Cod. produttore

STP28X15MBL

Produttore

PAN

Categoria:

6A

Tipo di cavo:

F/UTP

Lunghezza:

1.5 m

Tipo di connettore collegamento 1:

RJ45 8(8)

Colore del rivestimento:

Nero

Tipo di connettore collegamento 2:

RJ45 8(8)

Manicotto anti-piegatura:

Inserito

Esecuzione resistente alla fiamma:

no

Protezione della leva di arresto:

no

Costruzione del cavo:

Altro

Colore del manicotto di protezione anti-piegatura:

Altro

Configurazione pin:

1:1

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Sezione AWG:

28

Valore NPV:

0 %

Cat 6A 28AWG Shielded Patch Cord, CM/LSZH, Black, 15 meter