PANDUIT - PANSRM19CM3 MENSOLA DA 19 A SBALZO IN ALLUMINIO. COM - SRM19CM3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Nero
Altezza - 133 mm
Larghezza - 488.696 mm
Profondità - 316.23 mm
Confezione
1 PZ
EAN
0074983840830
Codice prodotto
PANSRM19CM3
Cod. produttore
SRM19CM3
Produttore
PAN
Colore:
Nero
Altezza:
133 mm
Larghezza:
488.696 mm
Profondità:
316.23 mm
Rack Mount 19" Cantilevered Shelf 3 RU


