pagina iniziale

PANDUIT - PANSE75PSC-CR0 LA GUAINA TRECCIATA ESTENSIBILE RESISTE - SE75PSC-CR0

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANSE75PSC-CR0 LA GUAINA TRECCIATA ESTENSIBILE RESISTE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro del fascio - 15.9...25.4 mm

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Nero

  • Diametro nominale - 19.1 mm

  • Protezione della superficie - Non trattato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0074983816491

Codice prodotto

PANSE75PSC-CR0

Cod. produttore

SE75PSC-CR0

Produttore

PAN

Diametro del fascio:

15.9...25.4 mm

Materiale:

Plastica

Colore:

Nero

Diametro nominale:

19.1 mm

Protezione della superficie:

Non trattato

Senza alogeni:

sì

Aperto (montabile in un secondo tempo):

no

Temperatura di impiego:

-70...125 °C

Qualità del materiale:

Poliestere

Exp. Sleeving, .75"(19.1mm),Black