pagina iniziale

PANDUIT - PANSE75P-DR8 LA GUAINA TRECCIATA ESTENSIBILE OFFRE UN - SE75P-DR8

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANSE75P-DR8 LA GUAINA TRECCIATA ESTENSIBILE OFFRE UN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro del fascio - 12.7...31.8 mm

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Grigio

  • Diametro nominale - 19.1 mm

  • Protezione della superficie - Non trattato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0074983219940

Codice prodotto

PANSE75P-DR8

Cod. produttore

SE75P-DR8

Produttore

PAN

Diametro del fascio:

12.7...31.8 mm

Materiale:

Plastica

Colore:

Grigio

Diametro nominale:

19.1 mm

Protezione della superficie:

Non trattato

Senza alogeni:

sì

Aperto (montabile in un secondo tempo):

no

Temperatura di impiego:

-70...125 °C

Qualità del materiale:

Poliestere

Exp. Sleeving, 0.75"(19.1mm),Gray