PANDUIT - PANSE50PFR-CR0 LA GUAINA TRECCIATA ESTENSIBILE RITARDAT - SE50PFR-CR0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro del fascio - 6.4...19.1 mm
Materiale - Plastica
Colore - Nero
Diametro nominale - 12.7 mm
Protezione della superficie - Non trattato
Confezione
1 PZ
EAN
0074983202584
Codice prodotto
PANSE50PFR-CR0
Cod. produttore
SE50PFR-CR0
Produttore
PAN
Diametro del fascio:
6.4...19.1 mm
Materiale:
Plastica
Colore:
Nero
Diametro nominale:
12.7 mm
Protezione della superficie:
Non trattato
Aperto (montabile in un secondo tempo):
no
Protezione antincendio secondo UL 94:
V1
Temperatura di impiego:
-70...125 °C
Qualità del materiale:
Altro


