PANDUIT - PANSE50P-DR10 LA GUAINA TRECCIATA ESTENSIBILE OFFRE UN - SE50P-DR10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 12.7 mm
Qualità del materiale - Poliestere
Senza alogeni - sì
Protezione della superficie - Non trattato
Colore - Bianco
Confezione
1 PZ
EAN
0074983407927
Codice prodotto
PANSE50P-DR10
Cod. produttore
SE50P-DR10
Produttore
PAN
Diametro nominale:
12.7 mm
Qualità del materiale:
Poliestere
Senza alogeni:
sì
Protezione della superficie:
Non trattato
Colore:
Bianco
Aperto (montabile in un secondo tempo):
no
Exp. Sleeving, 0.50" (12.7mm), White


