pagina iniziale

PANDUIT - PANSE25PFR-MR10 LA GUAINA ESPANDIBILE TRECCIATA RITARDAN - SE25PFR-MR10

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANSE25PFR-MR10 LA GUAINA ESPANDIBILE TRECCIATA RITARDAN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Bianco

  • Diametro nominale - 6.4 mm

  • Protezione della superficie - Non trattato

  • Senza alogeni - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0074983407897

Codice prodotto

PANSE25PFR-MR10

Cod. produttore

SE25PFR-MR10

Produttore

PAN

Materiale:

Plastica

Colore:

Bianco

Diametro nominale:

6.4 mm

Protezione della superficie:

Non trattato

Senza alogeni:

sì

Aperto (montabile in un secondo tempo):

no

Protezione antincendio secondo UL 94:

Altro

Qualità del materiale:

Poliestere

Exp. Sleeving, .25"(6.4mm), Flame Ret., White