PANDUIT - PANSE25P-TR0 LA GUAINA ESPANDIBILE TRECCIATA GARANTIS - SE25P-TR0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 3.2 mm
Materiale - Plastica
Qualità del materiale - Poliestere
Protezione della superficie - Non trattato
Protezione antincendio secondo UL 94 - HB
Confezione
1 PZ
EAN
0074983202379
Codice prodotto
PANSE25P-TR0
Cod. produttore
SE25P-TR0
Produttore
PAN
Diametro nominale:
3.2 mm
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Poliestere
Protezione della superficie:
Non trattato
Protezione antincendio secondo UL 94:
HB
Exp. Sleeving, 0.25" (6.4mm),Black


