pagina iniziale

PANDUIT - PANSE125P-TR8 LA GUAINA ESPANDIBILE TRECCIATA GARANTIS - SE125P-TR8

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANSE125P-TR8 LA GUAINA ESPANDIBILE TRECCIATA GARANTIS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro del fascio - 19.1...38.1 mm

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Grigio

  • Diametro nominale - 31.8 mm

  • Protezione della superficie - Non trattato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0074983219957

Codice prodotto

PANSE125P-TR8

Cod. produttore

SE125P-TR8

Produttore

PAN

Diametro del fascio:

19.1...38.1 mm

Materiale:

Plastica

Colore:

Grigio

Diametro nominale:

31.8 mm

Protezione della superficie:

Non trattato

Senza alogeni:

sì

Aperto (montabile in un secondo tempo):

no

Temperatura di impiego:

-70...125 °C

Qualità del materiale:

Poliestere

Exp. Sleeving, 1.25"(31.8mm),Gray