PANDUIT - PANSE125P-LR0 LA GUAINA ESPANDIBILE TRECCIATA GARANTIS - SE125P-LR0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 31.8 mm
Diametro del fascio - 19.1...38.1 mm
Materiale - Plastica
Qualità del materiale - Altro
Protezione della superficie - Non trattato
Confezione
1 PZ
EAN
0074983202478
Codice prodotto
PANSE125P-LR0
Cod. produttore
SE125P-LR0
Produttore
PAN
Diametro nominale:
31.8 mm
Diametro del fascio:
19.1...38.1 mm
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Non trattato
Colore:
Nero
Aperto (montabile in un secondo tempo):
no
Temperatura di impiego:
-70...125 °C
Protezione antincendio secondo UL 94:
HB


