pagina iniziale

PANDUIT - PANRER1.25-S6-X FERMACAVO ELASTICO PER TAVOLE DI CABLAGG - RER1.25-S6-X

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANRER1.25-S6-X FERMACAVO ELASTICO PER TAVOLE DI CABLAGG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di cavi/tubi - 5

  • Distanza dalla parete - no

  • Tipologia - Chiuso

  • Tipo di fissaggio - Foro per vite

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 10 PZ

EAN

0074983610815

Codice prodotto

PANRER1.25-S6-X

Cod. produttore

RER1.25-S6-X

Produttore

PAN

Numero di cavi/tubi:

5

Distanza dalla parete:

no

Tipologia:

Chiuso

Tipo di fissaggio:

Foro per vite

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Non trattato

Senza alogeni:

no

Adatto in area antincendio:

no

Rivestito in plastica:

no

Colore:

Nero

Elastic Retainer, 1.25" (31.8mm) Bundle, #6 Screw (M3)