PANDUIT - PANPVQ9LE10LQM03.0 PANVIEW IQ DUPLEX LC TO DUPLEX STANDARD - PVQ9LE10LQM03.0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore collegamento 1 - LC-Duplex
Tipo di fibra - Singlemode
Lunghezza - 3 m
Colore del rivestimento - Giallo
Categoria - OS2
Confezione
1 PZ
EAN
0074983637638
Codice prodotto
PANPVQ9LE10LQM03.0
Cod. produttore
PVQ9LE10LQM03.0
Produttore
PAN
Tipo di connettore collegamento 1:
LC-Duplex
Tipo di fibra:
Singlemode
Lunghezza:
3 m
Colore del rivestimento:
Giallo
Categoria:
OS2
Tipo di connettore collegamento 2:
LC-Duplex
Tipo di cavo:
Duplex
Manicotto anti-piegatura:
Stampato


