pagina iniziale

PANDUIT - PANPUZ6004BU-CEG THE TX6000 CAT 6 U/UTP LSZH COPPER CABLE - PUZ6004BU-CEG

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANPUZ6004BU-CEG THE TX6000 CAT 6 U/UTP LSZH COPPER CABLE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Superficie conduttore - Lucido

  • Classe del conduttore - Classe 1 = monofilo

  • Marcatura filo - Colore

  • Schermatura tramite elemento ritorto - Senza

  • Schermatura su ritorcitura - Altro

Confezione

  • 24 PZ

EAN

0074983489879

Codice prodotto

PANPUZ6004BU-CEG

Cod. produttore

PUZ6004BU-CEG

Produttore

PAN

Superficie conduttore:

Lucido

Classe del conduttore:

Classe 1 = monofilo

Marcatura filo:

Colore

Schermatura tramite elemento ritorto:

Senza

Schermatura su ritorcitura:

Altro

Materiale del rivestimento:

PVC

Colore del rivestimento:

Blu

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Dca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:

S1a

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:

D2

Classe di corrosività secondo EN 13501-6:

a1

Categoria:

6

Copper Cable, Enhanced Cat 6, 4-Pair, 23 AWG, U/UTP, LSZH, Euroclass Dca-s1a, d2, a1 Blue, Euro Pallet, 1000ft/305m reel