pagina iniziale

PANDUIT - PANPUY6X04WH-HEG THE TX6A CAT 6A U/UTP COPPER CABLE IS CO - PUY6X04WH-HEG

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANPUY6X04WH-HEG THE TX6A CAT 6A U/UTP COPPER CABLE IS CO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Classe del conduttore - Classe 1 = monofilo

  • Numero di fili - 8

  • sezione nominale del conduttore - 0.258 mm²

  • Materiale del rivestimento - Poliolefina

  • Ritorcitura - Fascio

Confezione

  • 24 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2124 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

0613056365438

Codice prodotto

PANPUY6X04WH-HEG

Cod. produttore

PUY6X04WH-HEG

Produttore

PAN

Classe del conduttore:

Classe 1 = monofilo

Numero di fili:

8

sezione nominale del conduttore:

0.258 mm²

Materiale del rivestimento:

Poliolefina

Ritorcitura:

Fascio

Categoria:

6A

Colore del rivestimento:

Bianco

Elemento ritorto:

Coppie

Schermatura su ritorcitura:

Senza

Diametro del conduttore:

0.57 mm

Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo:

no

Numero di elementi del trefolo:

4

Terreno:

no

Resistenza alla penetrazione trasversale dell'acqua nel cavo:

no

Schermatura tramite elemento ritorto:

Altro

Marcatura filo:

Colore

Superficie conduttore:

Lucido

Specifica isolamento fili:

Polietilene (PE)

Senza alogeni secondo IEC 60754-2:

sì

Rivestimento protettivo:

Senza

Isolamento filo:

Poliolefina

Specifica materiale mantello:

Polietilene (PE)

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

sì

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Cca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:

S1a

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:

D1

Classe di corrosività secondo EN 13501-6:

a1

Diametro esterno circa:

7.2 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

0...50 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-20...60 °C

Valore NPV:

76 %

Cavo di rame, Cat 6a, 4-pair, 23 AWG, U/UTP, EuroClass cca-S1A-D1-a1, bianco, 305m/1000ft