pagina iniziale

PANDUIT - PANPUY6X04BU-HEG THE TX6A CAT 6A U/UTP LSZH COPPER CABLE - PUY6X04BU-HEG

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANPUY6X04BU-HEG THE TX6A CAT 6A U/UTP LSZH COPPER CABLE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Classe del conduttore - Classe 1 = monofilo

  • Materiale del rivestimento - Poliolefina

  • Categoria - 6A

  • Colore del rivestimento - Blu

  • Schermatura su ritorcitura - Altro

Confezione

  • 24 PZ

EAN

0613056365377

Codice prodotto

PANPUY6X04BU-HEG

Cod. produttore

PUY6X04BU-HEG

Produttore

PAN

Classe del conduttore:

Classe 1 = monofilo

Materiale del rivestimento:

Poliolefina

Categoria:

6A

Colore del rivestimento:

Blu

Schermatura su ritorcitura:

Altro

Schermatura tramite elemento ritorto:

Senza

Marcatura filo:

Colore

Superficie conduttore:

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Cca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:

S1a

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:

D1

Classe di corrosività secondo EN 13501-6:

a1

Copper Cable, Cat 6A, 4-Pair, 23 AWG, U/UTP, EuroClass Cca-s1a,d1,a1, Blue, 305m/1000ft