PANDUIT - PANPUY6AV04WH-EG THE TX6A CAT 6A U/UTP COPPER CABLE IS CO - PUY6AV04WH-EG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Classe del conduttore - Classe 1 = monofilo
Numero di fili - 8
sezione nominale del conduttore - 0.258 mm²
Materiale del rivestimento - Poliolefina
Ritorcitura - Fascio
Confezione
24 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
548 Kg CO₂-eq/Km
EAN
0613056454361
Codice prodotto
PANPUY6AV04WH-EG
Cod. produttore
PUY6AV04WH-EG
Produttore
PAN
Classe del conduttore:
Classe 1 = monofilo
Numero di fili:
8
sezione nominale del conduttore:
0.258 mm²
Materiale del rivestimento:
Poliolefina
Ritorcitura:
Fascio
Categoria:
6A
Colore del rivestimento:
Bianco
Elemento ritorto:
Coppie
Schermatura su ritorcitura:
Altro
Diametro del conduttore:
0.57 mm
Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo:
no
Numero di elementi del trefolo:
4
Terreno:
no
Resistenza alla penetrazione trasversale dell'acqua nel cavo:
no
Schermatura tramite elemento ritorto:
Senza
Marcatura filo:
Colore
Superficie conduttore:
Lucido
Specifica isolamento fili:
Polietilene (PE)
Senza alogeni secondo IEC 60754-2:
sì
Rivestimento protettivo:
Senza
Isolamento filo:
Poliolefina
Specifica materiale mantello:
Polietilene (PE)
Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:
no
Senza fumo secondo IEC 61034-2:
sì
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Cca
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:
S1b
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:
D1
Classe di corrosività secondo EN 13501-6:
a1
Diametro esterno circa:
6.7 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
0...60 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-20...75 °C
Valore NPV:
65 %


