pagina iniziale

PANDUIT - PANPUW6C04WH-CE THE TX6 CAT 6 U/UTP LSZH COPPER CABLE IS - PUW6C04WH-CE

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANPUW6C04WH-CE THE TX6 CAT 6 U/UTP LSZH COPPER CABLE IS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Superficie conduttore - Lucido

  • Classe del conduttore - Classe 1 = monofilo

  • Elemento ritorto - No

  • Isolamento filo - Senza

  • Marcatura filo - Colore

Confezione

  • 14 PZ

EAN

0613056314238

Codice prodotto

PANPUW6C04WH-CE

Cod. produttore

PUW6C04WH-CE

Produttore

PAN

Superficie conduttore:

Lucido

Classe del conduttore:

Classe 1 = monofilo

Elemento ritorto:

No

Isolamento filo:

Senza

Marcatura filo:

Colore

Schermatura tramite elemento ritorto:

Senza

Schermatura su ritorcitura:

Altro

Materiale del rivestimento:

PVC

Colore del rivestimento:

Bianco

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

B2ca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:

S1

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:

D1

Classe di corrosività secondo EN 13501-6:

a1

Categoria:

6

Copper Cable, Category 6, 4-pair, 24 AWG, U/UTP, LSZH (IEC 60332-3), EuroClass B2ca-s1-d1-a1, White, 1000ft/305m