pagina iniziale

PANDUIT - PANPUL6004WH-EY CAVO CATEGORIA 6 AD ALTE PRESTAZIONI CON - PUL6004WH-EY

PANDUIT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Superficie conduttore - Lucido

  • Numero di fili - 8

  • Elemento ritorto - Coppie

  • Specifica isolamento fili - Polietilene (PE)

  • Marcatura filo - Colore

Confezione

  • 18 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1996 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

0074983717521

Codice prodotto

PANPUL6004WH-EY

Cod. produttore

PUL6004WH-EY

Produttore

PAN

Superficie conduttore:

Lucido

Numero di fili:

8

Elemento ritorto:

Coppie

Specifica isolamento fili:

Polietilene (PE)

Marcatura filo:

Colore

Schermatura tramite elemento ritorto:

Senza

Schermatura su ritorcitura:

Senza

Colore del rivestimento:

Bianco

Diametro esterno circa:

5.7 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-20...60 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-20...60 °C

Categoria:

6

Valore NPV:

67 %

Copper Cable, Enhanced Cat 6, 4-Pair, 23 AWG, UTP, LSZH, Euroclass Dca-s2, d2, a1, White, Euro Pallet, 1000ft/305m