pagina iniziale

PANDUIT - PANPUL6004WH-EDY CAVO CATEGORIA 6 AD ALTE PRESTAZIONI CON - PUL6004WH-EDY

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANPUL6004WH-EDY CAVO CATEGORIA 6 AD ALTE PRESTAZIONI CON

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Classe del conduttore - Classe 1 = monofilo

  • Numero di fili - 8

  • Materiale del rivestimento - PVC

  • Categoria - 6

  • Colore del rivestimento - Bianco

Confezione

  • 18 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2124 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

0074983794355

Codice prodotto

PANPUL6004WH-EDY

Cod. produttore

PUL6004WH-EDY

Produttore

PAN

Classe del conduttore:

Classe 1 = monofilo

Numero di fili:

8

Materiale del rivestimento:

PVC

Categoria:

6

Colore del rivestimento:

Bianco

Elemento ritorto:

Coppie

Schermatura tramite elemento ritorto:

Senza

Marcatura filo:

Colore

Superficie conduttore:

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Dca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:

S2

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:

D2

Classe di corrosività secondo EN 13501-6:

a1

Diametro esterno circa:

5.7 mm

Copper Cable, Enhanced Cat 6, 4-Pair, 23 AWG, UTP, LSZH, White, Euro Pallet, 1640ft/500m