pagina iniziale

PANDUIT - PANPUL6004BU-FE THE TX6000 ENHANCED CAT 6 U/UTP COPPER C - PUL6004BU-FE

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANPUL6004BU-FE THE TX6000 ENHANCED CAT 6 U/UTP COPPER C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Classe del conduttore - Classe 1 = monofilo

  • Numero di fili - 8

  • sezione nominale del conduttore - 0.258 mm²

  • Materiale del rivestimento - Poliolefina

  • Ritorcitura - Fascio

Confezione

  • 24 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2124 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

0074983878451

Codice prodotto

PANPUL6004BU-FE

Cod. produttore

PUL6004BU-FE

Produttore

PAN

Classe del conduttore:

Classe 1 = monofilo

Numero di fili:

8

sezione nominale del conduttore:

0.258 mm²

Materiale del rivestimento:

Poliolefina

Ritorcitura:

Fascio

Categoria:

6

Colore del rivestimento:

Blu

Elemento ritorto:

Coppie

Schermatura su ritorcitura:

Senza

Diametro del conduttore:

0.57 mm

Materiale del conduttore:

Rame

Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo:

no

Dimensioni AWG:

23

Numero di elementi del trefolo:

4

Terreno:

no

Resistenza alla penetrazione trasversale dell'acqua nel cavo:

no

Schermatura tramite elemento ritorto:

Senza

Marcatura filo:

Colore

Superficie conduttore:

Lucido

Specifica isolamento fili:

Polietilene (PE)

Senza alogeni secondo IEC 60754-2:

sì

Rivestimento protettivo:

Senza

Specifica materiale mantello:

Polietilene (PE)

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

sì

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Dca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:

S2

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:

D2

Classe di corrosività secondo EN 13501-6:

a1

Diametro esterno circa:

5.7 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

0...50 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-20...60 °C

Valore NPV:

67 %

Copper cable, Enhanced, Cat6, 4 Pair, 23 AWG, U/UTP, LSZH (IEC60332-1), Euroclass Dca-s2, d2, a1, Blue, Euro Pallet, 1000ft/305m