PANDUIT - PANPUL5504WH-EY THE TX5500 CAT 5E U/UTP LSZH COPPER CABL - PUL5504WH-EY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Classe del conduttore - Classe 1 = monofilo
Numero di fili - 8
Materiale del rivestimento - PVC
Categoria - 5e
Colore del rivestimento - Bianco
Confezione
24 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
2124 Kg CO₂-eq/Km
EAN
0074983717545
Codice prodotto
PANPUL5504WH-EY
Cod. produttore
PUL5504WH-EY
Produttore
PAN
Classe del conduttore:
Classe 1 = monofilo
Numero di fili:
8
Materiale del rivestimento:
PVC
Categoria:
5e
Colore del rivestimento:
Bianco
Elemento ritorto:
Coppie
Schermatura su ritorcitura:
Altro
Diametro del conduttore:
4.9 mm
Schermatura tramite elemento ritorto:
Senza
Marcatura filo:
Colore
Superficie conduttore:
Lucido
Isolamento filo:
PVC
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Dca
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:
S2
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:
D2
Classe di corrosività secondo EN 13501-6:
a1
Diametro esterno circa:
4.9 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-20...75 °C
Valore NPV:
67 %