pagina iniziale

PANDUIT - PANPSL-LCAB THE BLOCK-OUT DEVICE WORKS WITH LC DUPLE - PSL-LCAB

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANPSL-LCAB THE BLOCK-OUT DEVICE WORKS WITH LC DUPLE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Impiego - Jack modulare

  • Tipo di montaggio - A parete

  • Colore - Rosso

  • Composizione - Altro

  • Anello portante - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0074983194841

Codice prodotto

PANPSL-LCAB

Cod. produttore

PSL-LCAB

Produttore

PAN

Impiego:

Jack modulare

Tipo di montaggio:

A parete

Colore:

Rosso

Composizione:

Altro

Anello portante:

no

Con protezione polvere:

no

Con coperchio a cerniera:

no

Con stampa:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Protezione della superficie:

Non trattato

Trasparente:

no

Tipo di fissaggio:

Altro

Con alette bloccacavo:

no

Morsetto di giunzione:

no

Larghezza dell'apparecchio:

10.6 mm

Altezza dell'apparecchio:

7.6 mm

Profondità dell'apparecchio:

17.5 mm

Package of ten Red LC duplex adapter blockout devices and one insertion/removal tool