PANDUIT - PANPM2H25-C DISPOSITIVO DI ANCORAGGIO PER FASCETTE C - PM2H25-C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Diametro nominale - 4.8 mm
Tipologia - Chiuso
Diametro - 4.8...4.8 mm
Tipo di fissaggio - Fissaggio a innesto
Confezione
1 PZ
EAN
0074983583607
Codice prodotto
PANPM2H25-C
Cod. produttore
PM2H25-C
Produttore
PAN
Materiale:
Plastica
Diametro nominale:
4.8 mm
Tipologia:
Chiuso
Diametro:
4.8...4.8 mm
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a innesto
Protezione della superficie:
Non trattato
Adatto in area antincendio:
no
Distanza dalla parete:
no
Rivestito in plastica:
no


