pagina iniziale

PANDUIT - PANPFY6X04WH-CED THE TX6A CAT 6A F/UTP LSZH COPPER CABLE - PFY6X04WH-CED

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANPFY6X04WH-CED THE TX6A CAT 6A F/UTP LSZH COPPER CABLE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Superficie conduttore - Lucido

  • Classe del conduttore - Classe 1 = monofilo

  • Marcatura filo - Colore

  • Schermatura tramite elemento ritorto - Senza

  • Schermatura su ritorcitura - Altro

Confezione

  • 12 PZ

EAN

0613056339804

Codice prodotto

PANPFY6X04WH-CED

Cod. produttore

PFY6X04WH-CED

Produttore

PAN

Superficie conduttore:

Lucido

Classe del conduttore:

Classe 1 = monofilo

Marcatura filo:

Colore

Schermatura tramite elemento ritorto:

Senza

Schermatura su ritorcitura:

Altro

Materiale del rivestimento:

Poliolefina

Colore del rivestimento:

Bianco

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Cca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:

S1a

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:

D1

Classe di corrosività secondo EN 13501-6:

a1

Categoria:

6A

Copper Cable, Cat 6A, 4-Pair, 23 AWG, F/UTP, Euroclass Cca-s1a-d1-a1, White, 500m/1640ft