pagina iniziale

PANDUIT - PANPFFY6X04BU-HED THE TX6A CAT 6A SHIELDED F/FTP COPPER CA - PFFY6X04BU-HED

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANPFFY6X04BU-HED THE TX6A CAT 6A SHIELDED F/FTP COPPER CA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Classe del conduttore - Classe 1 = monofilo

  • Numero di fili - 8

  • Materiale del rivestimento - Poliolefina

  • Categoria - 6A

  • Colore del rivestimento - Blu

Confezione

  • 18 PZ

EAN

0613056347120

Codice prodotto

PANPFFY6X04BU-HED

Cod. produttore

PFFY6X04BU-HED

Produttore

PAN

Classe del conduttore:

Classe 1 = monofilo

Numero di fili:

8

Materiale del rivestimento:

Poliolefina

Categoria:

6A

Colore del rivestimento:

Blu

Elemento ritorto:

Coppie

Schermatura su ritorcitura:

Film

Numero di elementi del trefolo:

4

Schermatura tramite elemento ritorto:

Film

Marcatura filo:

Colore

Superficie conduttore:

Lucido

Senza alogeni secondo IEC 60754-2:

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Cca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:

S1a

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:

D1

Classe di corrosività secondo EN 13501-6:

a1

Copper Cable, Cat 6A, 4-Pair, 23 AWG, F/FTP, EuroClass Cca-s1a-d1-a1, Blue, 500m/1640ft