pagina iniziale

PANDUIT - PANP24B12M THIS PANDUIT G5 BASIC PDU FEATURES (12) - P24B12M

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANP24B12M THIS PANDUIT G5 BASIC PDU FEATURES (12)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Quota di fissaggio - Altro

  • Direzione di montaggio - Verticale

  • Collegamento elettrico - Cordicella di raccordo con spina

  • Numero di prese C13 - 12

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0613056264779

Codice prodotto

PANP24B12M

Cod. produttore

P24B12M

Produttore

PAN

Quota di fissaggio:

Altro

Direzione di montaggio:

Verticale

Collegamento elettrico:

Cordicella di raccordo con spina

Numero di prese C13:

12

Esecuzione del collegamento elettrico:

Altro

Numero di prese C19:

12

Lunghezza:

1750.1 mm

Larghezza:

50.8 mm

Altezza:

1750.1 mm

Profondità:

53.3 mm

Tensione di alimentazione:

415 V

Categoria di sovratensione:

2

Commutabile:

no

SNMP:

no

Con display:

no

Con indicatore a LED:

no

Con fusibile:

no

Amperometro:

no

Misurazione della temperatura:

no

Con materiale di fissaggio:

sì

BASIC PDU, 32AMP, (12)C13(12)C19, 532P6-3M, BLACK