pagina iniziale

PANDUIT - PANP16E27M THIS PANDUIT G5 MONITORED SWITCHED PDU F - P16E27M

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANP16E27M THIS PANDUIT G5 MONITORED SWITCHED PDU F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Quota di fissaggio - Altro

  • Direzione di montaggio - Verticale

  • Collegamento elettrico - Cordicella di raccordo con spina

  • Numero di prese C13 - 12

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0613056317659

Codice prodotto

PANP16E27M

Cod. produttore

P16E27M

Produttore

PAN

Quota di fissaggio:

Altro

Direzione di montaggio:

Verticale

Collegamento elettrico:

Cordicella di raccordo con spina

Numero di prese C13:

12

Esecuzione del collegamento elettrico:

Altro

Numero di prese C19:

4

Numero di unità di altezza (UA):

1

Lunghezza:

817.9 mm

Larghezza:

50.8 mm

Altezza:

916 mm

Profondità:

53.3 mm

Tensione di alimentazione:

230 V

Categoria di sovratensione:

2

Commutabile:

sì

SNMP:

sì

Con display:

no

Con indicatore a LED:

sì

Con fusibile:

no

Amperometro:

sì

Misurazione della temperatura:

sì

Con materiale di fissaggio:

sì

MS PDU, 16AMP, (12)C13, (4)C19, IEC 60309 2P+E 6h 16A-3M, BLACK