pagina iniziale

PANDUIT - PANP16D37M THIS PANDUIT G5 MONITORED INPUT PDU FEAT - P16D37M

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANP16D37M THIS PANDUIT G5 MONITORED INPUT PDU FEAT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Direzione di montaggio - Orizzontale

  • Collegamento elettrico - Cordicella di raccordo con spina

  • Numero di prese C13 - 12

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Altro

  • Numero di prese C19 - 4

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0613056317765

Codice prodotto

PANP16D37M

Cod. produttore

P16D37M

Produttore

PAN

Direzione di montaggio:

Orizzontale

Collegamento elettrico:

Cordicella di raccordo con spina

Numero di prese C13:

12

Esecuzione del collegamento elettrico:

Altro

Numero di prese C19:

4

Lunghezza:

86.4 mm

Larghezza:

444.5 mm

Profondità:

269.2 mm

Tensione di alimentazione:

230 V

Categoria di sovratensione:

2

Commutabile:

no

SNMP:

sì

Con display:

no

Con indicatore a LED:

no

Con fusibile:

no

Amperometro:

sì

Misurazione della temperatura:

sì

Con materiale di fissaggio:

sì