pagina iniziale

PANDUIT - PANP12B34M THIS PANDUIT G5 BASIC PDU FEATURES (12) - P12B34M

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANP12B34M THIS PANDUIT G5 BASIC PDU FEATURES (12)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Quota di fissaggio - 482,6 mm (19 pollici)

  • Direzione di montaggio - Orizzontale

  • Collegamento elettrico - Cordicella di raccordo con spina

  • Numero di prese C13 - 12

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0613056263390

Codice prodotto

PANP12B34M

Cod. produttore

P12B34M

Produttore

PAN

Quota di fissaggio:

482,6 mm (19 pollici)

Direzione di montaggio:

Orizzontale

Collegamento elettrico:

Cordicella di raccordo con spina

Numero di prese C13:

12

Esecuzione del collegamento elettrico:

Altro

Numero di unità di altezza (UA):

1

Lunghezza:

444 mm

Larghezza:

44 mm

Profondità:

50 mm

Tensione di alimentazione:

240 V

Categoria di sovratensione:

2

Commutabile:

no

SNMP:

no

Con display:

no

Con indicatore a LED:

no

Con fusibile:

no

Amperometro:

no

Misurazione della temperatura:

no

Con materiale di fissaggio:

sì

BASIC PDU, 16AMP, (12)C13, 316P6-3M, BLACK