pagina iniziale

PANDUIT - PANNUY6X04WH-HEG THE NK6A CAT 6A U/UTP LSZH COPPER CABLE - NUY6X04WH-HEG

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANNUY6X04WH-HEG THE NK6A CAT 6A U/UTP LSZH COPPER CABLE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Superficie conduttore - Lucido

  • Classe del conduttore - Classe 1 = monofilo

  • Marcatura filo - Colore

  • Schermatura tramite elemento ritorto - Senza

  • Schermatura su ritorcitura - Altro

Confezione

  • 24 PZ

EAN

0613056365520

Codice prodotto

PANNUY6X04WH-HEG

Cod. produttore

NUY6X04WH-HEG

Produttore

PAN

Superficie conduttore:

Lucido

Classe del conduttore:

Classe 1 = monofilo

Marcatura filo:

Colore

Schermatura tramite elemento ritorto:

Senza

Schermatura su ritorcitura:

Altro

Materiale del rivestimento:

PVC

Colore del rivestimento:

Bianco

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Cca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:

S1a

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:

D0

Classe di corrosività secondo EN 13501-6:

a1

Copper Cable, Cat 6A, 4-Pair, 23 AWG, U/UTP, EuroClass Cca-s1a,d1,a1, White, 305m/1000ft