pagina iniziale

PANDUIT - PANNUL5C04BU-CE THE NK5E CAT 5E U/UTP LSZH COPPER CABLE - NUL5C04BU-CE

PANDUIT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Classe del conduttore - Classe 2 = multifilare

  • Numero di fili - 4

  • Categoria - 5e

  • Colore del rivestimento - Blu

  • Elemento ritorto - Coppie

Confezione

  • 24 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2075 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

0074983194674

Codice prodotto

PANNUL5C04BU-CE

Cod. produttore

NUL5C04BU-CE

Produttore

PAN

Classe del conduttore:

Classe 2 = multifilare

Numero di fili:

4

Categoria:

5e

Colore del rivestimento:

Blu

Elemento ritorto:

Coppie

Marcatura filo:

Colore

Diametro esterno circa:

5 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-20...60 °C

Categoria 5e, LSZH, 4 coppie del cavo in rame UTP. Conduttori di rame sono 24 AWG. Conduttori sono intrecciati a coppie, separati da un divisore coppia integrato e protetto da un rivestimento a bassa alogeno nullo fumo.