pagina iniziale

PANDUIT - PANNNC75X75WH2 CANALINA HALOGEN FREE. - NNC75X75WH2

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANNNC75X75WH2 CANALINA HALOGEN FREE.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 72.4 mm

  • Colore - Bianco

  • Tipo di fissaggio - Perforazione sul fondo

  • Lunghezza - 2000 mm

  • Senza alogeni - sì

Confezione

  • 10 M

EAN

0074983442836

Codice prodotto

PANNNC75X75WH2

Cod. produttore

NNC75X75WH2

Produttore

PAN

Altezza:

72.4 mm

Colore:

Bianco

Tipo di fissaggio:

Perforazione sul fondo

Lunghezza:

2000 mm

Senza alogeni:

sì

esecuzione della parete laterale:

Intagliato

Distanza della fessura:

25 mm

Diametro:

14 mm

Con parte superiore:

sì

Larghezza della fessura:

10 mm

Autoestinguente:

sì

Flessibile:

no

Sezione utile:

5.625 mm²

Slotted Duct, Halogen Free,75mm X 75mm X 2M,White