pagina iniziale

PANDUIT - PANNNC37X37LG2 CANALINA HALOGEN FREE. - NNC37X37LG2

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANNNC37X37LG2 CANALINA HALOGEN FREE.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 35.8 mm

  • Larghezza - 37.1 mm

  • Colore - Grigio

  • Tipo di fissaggio - Perforazione sul fondo

  • Lunghezza - 2000 mm

Confezione

  • 20 M

EAN

0074983985319

Codice prodotto

PANNNC37X37LG2

Cod. produttore

NNC37X37LG2

Produttore

PAN

Altezza:

35.8 mm

Larghezza:

37.1 mm

Colore:

Grigio

Tipo di fissaggio:

Perforazione sul fondo

Lunghezza:

2000 mm

Senza alogeni:

sì

esecuzione della parete laterale:

Intagliato

Distanza della fessura:

25 mm

Diametro:

14 mm

Con parte superiore:

sì

Larghezza della fessura:

10 mm

Autoestinguente:

sì

Flessibile:

no

Slotted Duct, Halogen Free,37mm X 37mm X 2M,Light Gray