pagina iniziale

PANDUIT - PANNKFPZ22LLLSM010 THE NETKEY DUPLEX FIBER PATCH CORD IS OM - NKFPZ22LLLSM010

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANNKFPZ22LLLSM010 THE NETKEY DUPLEX FIBER PATCH CORD IS OM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fibra - Multimode 50/125

  • Categoria - OM4

  • Diametro esterno guaina della singola fibra - 2 mm

  • Tipo di cavo - Duplex

  • Lunghezza - 10 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0613056256002

Codice prodotto

PANNKFPZ22LLLSM010

Cod. produttore

NKFPZ22LLLSM010

Produttore

PAN

Tipo di fibra:

Multimode 50/125

Categoria:

OM4

Diametro esterno guaina della singola fibra:

2 mm

Tipo di cavo:

Duplex

Lunghezza:

10 m

Tipo di connettore collegamento 1:

LC-Duplex

Tipo di connettore collegamento 2:

LC-Duplex

Colore del rivestimento:

Turchese

Manicotto anti-piegatura:

Stampato

NK 2-fiber OM4 2.0mm LSZH Jacket Patch Cord LC Duplex to LC Duplex - 10m