PANDUIT - PANNKFPX2ELLSSM005 NETKEY 2-FIBER OM3 LC TO SC PATCH CORD L - NKFPX2ELLSSM005

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di fibra - Multimode 50/125
Categoria - OM3
Tipo di cavo - Duplex
Colore del rivestimento - Turchese
Manicotto anti-piegatura - Stampato
Confezione
1 PZ
EAN
0074983922772
Codice prodotto
PANNKFPX2ELLSSM005
Cod. produttore
NKFPX2ELLSSM005
Produttore
PAN
Tipo di fibra:
Multimode 50/125
Categoria:
OM3
Tipo di cavo:
Duplex
Colore del rivestimento:
Turchese
Manicotto anti-piegatura:
Stampato
NK 2-fiber OM3 1.6mm LSZH Jacket Patch Cord LC to SC - 5m


