pagina iniziale

PANDUIT - PANNKFPX2ELLSSM003 NETKEY 2-FIBER OM3 LC TO SC PATCH CORD L - NKFPX2ELLSSM003

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANNKFPX2ELLSSM003 NETKEY 2-FIBER OM3 LC TO SC PATCH CORD L

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fibra - Multimode 50/125

  • Colore del rivestimento - Turchese

  • Categoria - OM3

  • Tipo di cavo - Duplex

  • Manicotto anti-piegatura - Stampato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0074983914739

Codice prodotto

PANNKFPX2ELLSSM003

Cod. produttore

NKFPX2ELLSSM003

Produttore

PAN

Tipo di fibra:

Multimode 50/125

Colore del rivestimento:

Turchese

Categoria:

OM3

Tipo di cavo:

Duplex

Manicotto anti-piegatura:

Stampato

NK 2-fiber OM3 1.6mm LSZH Jacket Patch Cord LC to SC - 3m