pagina iniziale

PANDUIT - PANNKFPX2ELLLSM005 THE NETKEY 2 FIBER PATCH CORD IS AN OM3 - NKFPX2ELLLSM005

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANNKFPX2ELLLSM005 THE NETKEY 2 FIBER PATCH CORD IS AN OM3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fibra - Multimode 50/125

  • Categoria - OM3

  • Numero di fibre - 2

  • Diametro esterno guaina della singola fibra - 1.6 mm

  • Tipo di cavo - Duplex

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0074983922437

Codice prodotto

PANNKFPX2ELLLSM005

Cod. produttore

NKFPX2ELLLSM005

Produttore

PAN

Tipo di fibra:

Multimode 50/125

Categoria:

OM3

Numero di fibre:

2

Diametro esterno guaina della singola fibra:

1.6 mm

Tipo di cavo:

Duplex

Lunghezza:

5 m

Tipo di connettore collegamento 1:

LC-Duplex

Tipo di connettore collegamento 2:

LC-Duplex

Colore del rivestimento:

Turchese

Manicotto anti-piegatura:

Stampato

NK 2-fiber OM3 1.6mm LSZH Jacket Patch Cord LC Duplex to LC Duplex - 5m