pagina iniziale

PANDUIT - PANNKFPX2ELLLSM002 THE NETKEY 2 FIBER PATCH CORD IS AN OM3 - NKFPX2ELLLSM002

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANNKFPX2ELLLSM002 THE NETKEY 2 FIBER PATCH CORD IS AN OM3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore collegamento 1 - LC-Duplex

  • Tipo di fibra - Multimode 50/125

  • Lunghezza - 2 m

  • Colore del rivestimento - Turchese

  • Categoria - OM3

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0074983914357

Codice prodotto

PANNKFPX2ELLLSM002

Cod. produttore

NKFPX2ELLLSM002

Produttore

PAN

Tipo di connettore collegamento 1:

LC-Duplex

Tipo di fibra:

Multimode 50/125

Lunghezza:

2 m

Colore del rivestimento:

Turchese

Categoria:

OM3

Tipo di connettore collegamento 2:

LC-Duplex

Tipo di cavo:

Duplex

Diametro esterno guaina della singola fibra:

1.6 mm

Manicotto anti-piegatura:

Stampato

NK 2-fiber OM3 1.6mm LSZH Jacket Patch Cord LC Duplex to LC Duplex - 2m