PANDUIT - PANNKFPX23LSSSM010 NETKEY 2-FIBER OM3 SC DUPLEX TO SC DUPLE - NKFPX23LSSSM010

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di fibra - Multimode 50/125
Colore del rivestimento - Turchese
Categoria - OM3
Tipo di cavo - Duplex
Manicotto anti-piegatura - Stampato
Confezione
1 PZ
EAN
0074983928200
Codice prodotto
PANNKFPX23LSSSM010
Cod. produttore
NKFPX23LSSSM010
Produttore
PAN
Tipo di fibra:
Multimode 50/125
Colore del rivestimento:
Turchese
Categoria:
OM3
Tipo di cavo:
Duplex
Manicotto anti-piegatura:
Stampato
NK 2-fiber OM3 3.0mm LSZH Jacket Patch Cord SC Duplex to SC Duplex - 10m


