pagina iniziale

PANDUIT - PANNKFP92ELLLSM010 THE NETKEY 2 FIBER PATCH CORD IS AN OS2 - NKFP92ELLLSM010

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANNKFP92ELLLSM010 THE NETKEY 2 FIBER PATCH CORD IS AN OS2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore collegamento 1 - LC-Duplex

  • Tipo di fibra - Singlemode

  • Lunghezza - 10 m

  • Colore del rivestimento - Giallo

  • Categoria - OS2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0074983924073

Codice prodotto

PANNKFP92ELLLSM010

Cod. produttore

NKFP92ELLLSM010

Produttore

PAN

Tipo di connettore collegamento 1:

LC-Duplex

Tipo di fibra:

Singlemode

Lunghezza:

10 m

Colore del rivestimento:

Giallo

Categoria:

OS2

Tipo di connettore collegamento 2:

LC-Duplex

Tipo di cavo:

Duplex

Diametro esterno guaina della singola fibra:

1.6 mm

Manicotto anti-piegatura:

Stampato

NK 2-fiber OS2 1.6mm LSZH Jacket Patch Cord LC Duplex to LC Duplex - 10m