pagina iniziale

PANDUIT - PANNKFP48Y PANNELLO DI PERMUTAZIONE MODULARE A 48 P - NKFP48Y

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANNKFP48Y PANNELLO DI PERMUTAZIONE MODULARE A 48 P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di sistema di connettori - Fibra ottica

  • Numero di unità di altezza (UA) - 2

  • Numero di aperture per connettori - 48

  • Con prese/prese mobili - no

  • Esecuzione EMC - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0074983055951

Codice prodotto

PANNKFP48Y

Cod. produttore

NKFP48Y

Produttore

PAN

Tipo di sistema di connettori:

Fibra ottica

Numero di unità di altezza (UA):

2

Numero di aperture per connettori:

48

Con prese/prese mobili:

no

Esecuzione EMC:

no

Pannello di permutazione modulare a 48 porte con sei placche modulari rimovibili a 4 posizioni. Accettano tutti i moduli in rame NetKey e i moduli duplex e simplex per fibra ottica. I moduli con aggancio keystone sono venduti separatamente. Si montano surack standard EIA da 19. Le placche possono essere rimosse dal lato anteriore dell'unità. Eccellenti per tutte le applicazioni multimediali.