PANDUIT - PANNKA6XPPG24Y THE NETKEY CAT 6A UTP ANGLED PUNCHDOWN P - NKA6XPPG24Y

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di prese/prese mobili - 24
Categoria - 6A (TIA)
Tipo di collegamento - 110
Adatto per numero di prese/prese mobili - 24
Tipo di connettore - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
0074983068111
Codice prodotto
PANNKA6XPPG24Y
Cod. produttore
NKA6XPPG24Y
Produttore
PAN
Numero di prese/prese mobili:
24
Categoria:
6A (TIA)
Tipo di collegamento:
110
Adatto per numero di prese/prese mobili:
24
Tipo di connettore:
Altro
Schermato:
no
Colore:
Nero
Tipo di montaggio:
Incasso 482,6 mm (19 pollici)
Numero di unità di altezza (UA):
1
Altezza:
43.7 mm
Larghezza:
482.6 mm
Profondità:
120.6 mm


