PANDUIT - PANNK6X88MWH THE NETKEY CAT 6A UTP RJ45 PUNCHDOWN KEY - NK6X88MWH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Categoria - 6A (TIA)
Tipo di connettore - RJ45 8(8)
Tipologia - Presa (jack)
Schermato - no
Adatto per cavo piatto - no
Confezione
1 PZ
EAN
0074983722389
Codice prodotto
PANNK6X88MWH
Cod. produttore
NK6X88MWH
Produttore
PAN
Categoria:
6A (TIA)
Tipo di connettore:
RJ45 8(8)
Tipologia:
Presa (jack)
Schermato:
no
Adatto per cavo piatto:
no
Adatto per trefolo:
no
Colore:
Bianco
Category 6A NetKey Punchdown Module, WH


