PANDUIT - PANNK6PPG48Y PANNELLO DI PERMUTAZIONE A 48 PORTE DI C - NK6PPG48Y

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di prese/prese mobili - 48
Adatto per numero di prese/prese mobili - 48
Tipo di connettore - RJ45 8(8)
Schermato - no
Categoria - 6
Confezione
1 PZ
EAN
0074983055814
Codice prodotto
PANNK6PPG48Y
Cod. produttore
NK6PPG48Y
Produttore
PAN
Numero di prese/prese mobili:
48
Adatto per numero di prese/prese mobili:
48
Tipo di connettore:
RJ45 8(8)
Schermato:
no
Categoria:
6
Tipo di collegamento:
110
Numero di unità di altezza (UA):
2
Colore:
Nero
Tipo di montaggio:
Incasso 482,6 mm (19 pollici)
Altezza:
88.1 mm
Larghezza:
482.6 mm
Profondità:
29.6 mm


