pagina iniziale

PANDUIT - PANNK6PPG12WY PANNELLO DI PERMUTAZIONE A 12 PORTE DI C - NK6PPG12WY

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANNK6PPG12WY PANNELLO DI PERMUTAZIONE A 12 PORTE DI C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore - RJ45 8(8)

  • Categoria - 6

  • Tipo di collegamento - Altro

  • Colore - Nero

  • Tipo di montaggio - Incasso 254 mm (10 pollici)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0074983055791

Codice prodotto

PANNK6PPG12WY

Cod. produttore

NK6PPG12WY

Produttore

PAN

Tipo di connettore:

RJ45 8(8)

Categoria:

6

Tipo di collegamento:

Altro

Colore:

Nero

Tipo di montaggio:

Incasso 254 mm (10 pollici)

NK Punchdown Patch Panel, Cat 6, Flat, 12 Port, Wall Mount