PANDUIT - PANNK6PC7MGRY THE NETKEY CAT 6 UTP PATCH CORD IS CONST - NK6PC7MGRY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di cavo - U/UTP
Categoria - 6
Tipo di connettore collegamento 1 - RJ45 8(8)
Tipo di connettore collegamento 2 - RJ45 8(8)
Colore del rivestimento - Verde
Confezione
1 PZ
EAN
0074983318506
Codice prodotto
PANNK6PC7MGRY
Cod. produttore
NK6PC7MGRY
Produttore
PAN
Tipo di cavo:
U/UTP
Categoria:
6
Tipo di connettore collegamento 1:
RJ45 8(8)
Tipo di connettore collegamento 2:
RJ45 8(8)
Colore del rivestimento:
Verde
Manicotto anti-piegatura:
Inserito
Colore del manicotto di protezione anti-piegatura:
Altro
Costruzione del cavo:
4×2
Configurazione pin:
1:1


