pagina iniziale

PANDUIT - PANNK6PC5MYLY BRETELLA DI PERMUTAZIONE DI CATEGORIA 6 - NK6PC5MYLY

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANNK6PC5MYLY BRETELLA DI PERMUTAZIONE DI CATEGORIA 6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di cavo - U/UTP

  • Categoria - 6

  • Tipo di connettore collegamento 1 - RJ45 8(8)

  • Tipo di connettore collegamento 2 - RJ45 8(8)

  • Colore del rivestimento - Giallo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0074983785902

Codice prodotto

PANNK6PC5MYLY

Cod. produttore

NK6PC5MYLY

Produttore

PAN

Tipo di cavo:

U/UTP

Categoria:

6

Tipo di connettore collegamento 1:

RJ45 8(8)

Tipo di connettore collegamento 2:

RJ45 8(8)

Colore del rivestimento:

Giallo

Manicotto anti-piegatura:

Inserito

Colore del manicotto di protezione anti-piegatura:

Altro

Costruzione del cavo:

4×2

Configurazione pin:

1:1

NK Copper Patch Cord, Category 6, Yellow UTP Cable, 5 Meter