PANDUIT - PANNK6PC1MYLY BRETELLA DI PERMUTAZIONE DI CATEGORIA 6 - NK6PC1MYLY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Categoria - 6
Tipo di cavo - U/UTP
Lunghezza - 1 m
Tipo di connettore collegamento 1 - RJ45 8(8)
Colore del rivestimento - Giallo
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,6 Kg CO₂-eq
EAN
0074983785667
Codice prodotto
PANNK6PC1MYLY
Cod. produttore
NK6PC1MYLY
Produttore
PAN
Categoria:
6
Tipo di cavo:
U/UTP
Lunghezza:
1 m
Tipo di connettore collegamento 1:
RJ45 8(8)
Colore del rivestimento:
Giallo
Tipo di connettore collegamento 2:
RJ45 8(8)
Costruzione del cavo:
Altro
Sezione AWG:
24
Categoria 6, patch cord UTP con connettori modulari a ciascuna estremità. Patch cord in rame. Colore Giallo. Lunghezza 1m


