pagina iniziale

PANDUIT - PANNK6BXWH-AY SCATOLA ESTERNA A 6 POSIZIONI - ADESIVA - NK6BXWH-AY

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANNK6BXWH-AY SCATOLA ESTERNA A 6 POSIZIONI - ADESIVA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Altro

  • Colore - Bianco

  • Composizione - Elemento base

  • Direzione di uscita - Diritto

  • Campo per dicitura - Senza campo per dicitura

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0074983176250

Codice prodotto

PANNK6BXWH-AY

Cod. produttore

NK6BXWH-AY

Produttore

PAN

Tipo di montaggio:

Altro

Colore:

Bianco

Composizione:

Elemento base

Direzione di uscita:

Diritto

Campo per dicitura:

Senza campo per dicitura

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Protezione della superficie:

Altro

Tipo di fissaggio:

Fissaggio con vite

NK 6-Port Surface Mount Box, White