pagina iniziale

PANDUIT - PANNK6APC3RD THE NETKEY CAT 6A UTP PATCH CORD IS CONS - NK6APC3RD

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANNK6APC3RD THE NETKEY CAT 6A UTP PATCH CORD IS CONS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di cavo - U/UTP

  • Categoria - 6A

  • Tipo di connettore collegamento 1 - RJ45 8(8)

  • Tipo di connettore collegamento 2 - RJ45 8(8)

  • Colore del rivestimento - Rosso

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0074983961870

Codice prodotto

PANNK6APC3RD

Cod. produttore

NK6APC3RD

Produttore

PAN

Tipo di cavo:

U/UTP

Categoria:

6A

Tipo di connettore collegamento 1:

RJ45 8(8)

Tipo di connettore collegamento 2:

RJ45 8(8)

Colore del rivestimento:

Rosso

Manicotto anti-piegatura:

Inserito

Colore del manicotto di protezione anti-piegatura:

Altro

Costruzione del cavo:

4×2

Configurazione pin:

1:1

Netkey Cat6A Patch Cord, CM/LSZH, Red, 3 feet